CHF 63.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYK |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 176 mm |
Höhe | 99.5 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 136 mm |
Lager | YAR 208-2F |
Gehäuse | SYK 508 |
Dynamische Belastung | 30700 N |
Statische Belastung | 19000 N |
CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026