SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SYK 35 TF

  • ERIKS:23770199
  • Hersteller:SYK 35 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Stehlagereinheit, Y-TECH-Gehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
164 mm
Höhe
93.5 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm
Lager
YAR 207-2F
Gehäuse
SYK 507
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026