SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SYK 30 TF

  • ERIKS:23770197
  • Hersteller:SYK 30 TF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-Stehlagereinheit, Y-TECH-Gehäuse, Gewindestiftbefestigung
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYK
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
159 mm
Höhe
82.5 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
121 mm
Lager
YAR 206-2F
Gehäuse
SYK 506
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026