CHF 391.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 422.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY..TF/VA |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Zinc-Chrome |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 240 mm |
Höhe | 138 mm |
Höhe Achse | 69.85 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 190.5 mm |
Lager | YAR 212-2FW/VA228 |
Dynamische Belastung | 52700 N |
Statische Belastung | 36000 N |
CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026