CHF 311.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 336.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY..TF/VA |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Zinc-Chrome |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 219.1 mm |
Höhe | 127 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 171.5 mm |
Lager | YAR 211-2FW/VA201 |
Dynamische Belastung | 43600 N |
Statische Belastung | 29000 N |
CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026