SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SY 50 TF/VA228

  • ERIKS:23770029
  • Hersteller:SY 50 TF/VA228
Image 1
Y-Lagereinheit für hohe Temperaturen, Stehlagereinheit
Zur Liste hinzufügen

CHF 305.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 330.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY..TF/VA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Zinc-Chrome
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
203 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Lager
YAR 210-2FW/VA228
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026