CHF 275.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 298.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY..TF/VA |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Zinc-Chrome |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 175 mm |
Höhe | 99 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 135.5 mm |
Lager | YAR 208-2FW/VA228 |
Dynamische Belastung | 30700 N |
Statische Belastung | 19000 N |
CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026