SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SY 40 TF/VA201

  • ERIKS:23770013
  • Hersteller:SY 40 TF/VA201
Image 1
Y-Lagereinheit für hohe Temperaturen, Stehlagereinheit
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 258.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY..TF/VA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Zinc-Chrome
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
175 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
135.5 mm
Lager
YAR 208-2FW/VA201
Dynamische Belastung
30700 N
Statische Belastung
19000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026