SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung SY 35 TF/VA228

  • ERIKS:24004537
  • Hersteller:SY 35 TF/VA228
Image 1
Y-Lagereinheit für hohe Temperaturen, Stehlagereinheit
Zur Liste hinzufügen

CHF 268.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY..TF/VA
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Zinc-Chrome
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
160 mm
Höhe
93 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm
Lager
YAR 207-2FW/VA228
Dynamische Belastung
25500 N
Statische Belastung
15300 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026