Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung P2BC 50M-TPZM

  • ERIKS:13501361
  • Hersteller:P2BC 50M-TPZM
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Stahl Korrosionsbeständig
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
208 mm
Höhe
110.5 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159.5 mm
Lager
YAR 210-2LPW/ZM
Gehäuse
P2BC 510
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026