CHF 201.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P2BC |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Edelstahl |
Wellendurchmesser | 1.1/4 in |
Länge | 169 mm |
Höhe | 93.6 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 127 mm |
Lager | YAR 207-104-2LPW/SS |
Gehäuse | P2BC 507 |
Dynamische Belastung | 21600 N |
Statische Belastung | 15300 N |
CHF 5.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026