SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung P2BC 100-TPSS

  • ERIKS:13501417
  • Hersteller:P2BC 100-TPSS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P2BC
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Kunststoff
Material Lager
Edelstahl
Wellendurchmesser
1 in
Länge
142 mm
Höhe
72.5 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
105 mm
Lager
YAR 205-100-2LPW/SS
Gehäuse
P2BC 505
Dynamische Belastung
11900 N
Statische Belastung
7800 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026