SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit ConCentra Befestigung SY 60 LF

  • ERIKS:23770049
  • Hersteller:SY 60 LF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF ConCentra Kugellagereinheit mit Stehlagergehäuse für metrische Wellen
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY..LF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
240 mm
Höhe
137.5 mm
Höhe Achse
69.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
190.5 mm
Lager
YSP 212 SB-2F
Gehäuse
SY 512 M
Dynamische Belastung
52700 N
Statische Belastung
36000 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026