CHF 151.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 163.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY..LF |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | ConCentra Befestigung |
Material Gehäuse | Stahl/Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Länge | 219 mm |
Höhe | 126 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 171.5 mm |
Lager | YSP 211 SB-2F |
Gehäuse | SY 511 M |
Dynamische Belastung | 43600 N |
Statische Belastung | 29000 N |
CHF 5.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026