SKF

SKF Stehlagergehäuseeinheit ConCentra Befestigung SY 50 LF

  • ERIKS:23222282
  • Hersteller:SY 50 LF
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF ConCentra Kugellagereinheit mit Stehlagergehäuse für metrische Wellen
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY..LF
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
ConCentra Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
203 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Lager
YSP 210 SB-2F
Gehäuse
SY 510 M
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23200 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026