CHF 20.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYK |
Außenmaß Lager | 80 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 176 mm |
Höhe | 99.5 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Sockelhöhe | 19 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 136 mm |
Material Gehäuse | Composite |
CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026