Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SYK 507

  • ERIKS:23770206
  • Hersteller:SYK 507
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stehlagergehäuse aus Verbundwerkstoff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYK
Außenmaß Lager
72 mm
Bauform
Stehlager
Länge
164 mm
Höhe
93.5 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Sockelhöhe
19 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm
Material Gehäuse
Composite
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026