Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SYK 506

  • ERIKS:14441402
  • Hersteller:SYK 506
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stehlagergehäuse aus Verbundwerkstoff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYK
Außenmaß Lager
62 mm
Bauform
Stehlager
Länge
159 mm
Höhe
82.5 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Sockelhöhe
19 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
121 mm
Material Gehäuse
Composite
Ersatzteile & Zubehör

CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.01inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026