CHF 14.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYK |
Außenmaß Lager | 52 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 134 mm |
Höhe | 71 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Sockelhöhe | 16 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 105 mm |
Material Gehäuse | Composite |
CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026