CHF 58.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY..M |
Typ | Pillow Block Housing |
Außenmaß Lager | 110 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 240 mm |
Höhe | 137.5 mm |
Breite | 60 mm |
Höhe Achse | 69.9 mm |
Fußbreite | 60 mm |
Sockelhöhe | 26.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 190.5 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A1 | 42 mm |
D | 110 mm |
G | 16 mm |
H | 69.9 mm |
H1 | 26.5 mm |
J | 202 mm |
CHF 5.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026