Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SY 510 M

  • ERIKS:23770039
  • Hersteller:SY 510 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Baureihe P
Die Y-Stehlagereinheiten mit Stahlblechgehäuse, kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.
Baureihe SY / SY F
Y-Stehlagereinheiten mit Gehäuse aus Grauguss sind über einen Schmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die in ungünstigem Umfeld eingesetzt sind, bei hohen Drehzahlen oder auch hohen Temperaturen laufen und relativ hoch belastet sind.
Produkteigenschaften
  • Baureihe SY(J) mit zwei länglichen Schraubenlöchern in den Gehäusefüssen
  • Baureihe SYF(J) mit verkürztem Fuss und zwei Gewindebohrungen in der Aufstandsfläche
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.29inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY..M
Typ
Pillow Block Housing
Außenmaß Lager
90 mm
Bauform
Stehlager
Länge
203 mm
Höhe
114 mm
Breite
54 mm
Höhe Achse
57.2 mm
Fußbreite
54 mm
Sockelhöhe
22 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
157 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
34 mm
D
90 mm
G
16 mm
H
57.2 mm
J
165 mm
L
203 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026