Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SY 508 M

  • ERIKS:23770037
  • Hersteller:SY 508 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Baureihe P
Die Y-Stehlagereinheiten mit Stahlblechgehäuse, kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.
Baureihe SY / SY F
Y-Stehlagereinheiten mit Gehäuse aus Grauguss sind über einen Schmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die in ungünstigem Umfeld eingesetzt sind, bei hohen Drehzahlen oder auch hohen Temperaturen laufen und relativ hoch belastet sind.
Produkteigenschaften
  • Baureihe SY(J) mit zwei länglichen Schraubenlöchern in den Gehäusefüssen
  • Baureihe SYF(J) mit verkürztem Fuss und zwei Gewindebohrungen in der Aufstandsfläche
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY..M
Typ
Pillow Block Housing
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Stehlager
Länge
175 mm
Höhe
99 mm
Breite
48 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Sockelhöhe
19 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
135.5 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
30 mm
D
80 mm
G
12 mm
H
49.2 mm
J
146 mm
L
175 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026