Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SY 507 M

  • ERIKS:23770036
  • Hersteller:SY 507 M
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Baureihe P
Die Y-Stehlagereinheiten mit Stahlblechgehäuse, kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.
Baureihe SY / SY F
Y-Stehlagereinheiten mit Gehäuse aus Grauguss sind über einen Schmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die in ungünstigem Umfeld eingesetzt sind, bei hohen Drehzahlen oder auch hohen Temperaturen laufen und relativ hoch belastet sind.
Produkteigenschaften
  • Baureihe SY(J) mit zwei länglichen Schraubenlöchern in den Gehäusefüssen
  • Baureihe SYF(J) mit verkürztem Fuss und zwei Gewindebohrungen in der Aufstandsfläche
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SY..M
Typ
Pillow Block Housing
Außenmaß Lager
72 mm
Bauform
Stehlager
Länge
160 mm
Höhe
93 mm
Breite
45 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Fußbreite
45 mm
Sockelhöhe
19 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
126 mm
Material Gehäuse
Grauguss
A1
27 mm
D
72 mm
G
12 mm
H
47.6 mm
J
133 mm
L
160 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026