CHF 21.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY..M |
Typ | Pillow Block Housing |
Außenmaß Lager | 62 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 152 mm |
Höhe | 82 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Fußbreite | 40 mm |
Sockelhöhe | 17 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 117.5 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A1 | 25 mm |
D | 62 mm |
G | 12 mm |
H | 42.9 mm |
J | 127 mm |
L | 152 mm |
CHF 4.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.01inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026