CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY..M |
Typ | Pillow Block Housing |
Außenmaß Lager | 52 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 130 mm |
Höhe | 70 mm |
Breite | 36 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Sockelhöhe | 16 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 102 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A1 | 22 mm |
D | 52 mm |
G | 10 mm |
H | 36.5 mm |
J | 110 mm |
L | 130 mm |
CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026