CHF 651.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 704.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNLN 30 |
Außenmaß Lager | 225 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 445 mm |
Höhe | 290 mm |
Höhe Achse | 150 mm |
Sockelhöhe | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 380 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 5.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026