Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNLN 3026

  • ERIKS:24004487
  • Hersteller:SNLN 3026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stehlagergehäuse der Reihe SNLN 30 sind robuste und vielseitige Gehäuse. Die Vielseitigkeit der SNLN 30 Gehäuse macht massgeschneiderte Lösungen in den meisten Fällen überflüssig. Die Gehäuse sind horizontal geteilt und stehen standardmäßig mit zwei eingegossenen Fußschraubenlöchern.

Die geteilten Stehlagergehäuse sind für den Einbau von Pendelrollenlagern oder CARB® toroidalrollenlagern vorgesehen, die entweder direkt oder mit Spann- oder Abziehhülsen auf glatten oder abgesetzten Wellen montiert werden können.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt. Für Lagerungsfälle, bei denen die Festigkeit der Gehäuse aus Grauguss nicht ausreicht, stehen abmessungsgleiche Gehäuse aus Sphäroguss zur Verfügung. Gehaüse aus Späroguss wirden standardmäßig ohne Fußschraubenlöcher im Gehäusefuß geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 533.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 577.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNLN 30
Außenmaß Lager
200 mm
Bauform
Stehlager
Länge
410 mm
Höhe
242 mm
Höhe Achse
125 mm
Sockelhöhe
45 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
350 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026