Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNLN 3024

  • ERIKS:24004486
  • Hersteller:SNLN 3024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stehlagergehäuse der Reihe SNLN 30 sind robuste und vielseitige Gehäuse. Die Vielseitigkeit der SNLN 30 Gehäuse macht massgeschneiderte Lösungen in den meisten Fällen überflüssig. Die Gehäuse sind horizontal geteilt und stehen standardmäßig mit zwei eingegossenen Fußschraubenlöchern.

Die geteilten Stehlagergehäuse sind für den Einbau von Pendelrollenlagern oder CARB® toroidalrollenlagern vorgesehen, die entweder direkt oder mit Spann- oder Abziehhülsen auf glatten oder abgesetzten Wellen montiert werden können.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt. Für Lagerungsfälle, bei denen die Festigkeit der Gehäuse aus Grauguss nicht ausreicht, stehen abmessungsgleiche Gehäuse aus Sphäroguss zur Verfügung. Gehaüse aus Späroguss wirden standardmäßig ohne Fußschraubenlöcher im Gehäusefuß geliefert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 449.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 485.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNLN 30
Außenmaß Lager
180 mm
Bauform
Stehlager
Länge
380 mm
Höhe
218 mm
Höhe Achse
112 mm
Sockelhöhe
40 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
322 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Anschlussnippel G 1/4-G 1/8 LAPN 1/8

  • ERIKS:23766575
  • Manufacturer:LAPN 1/8

CHF 5.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026