CHF 2'638.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'852.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNLD 31 |
Außenmaß Lager | 300 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 530 mm |
Höhe | 353 mm |
Höhe Achse | 180 mm |
Sockelhöhe | 75 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 450 mm |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
CHF 2'764.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'988.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026