Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 532 V

  • ERIKS:23769873
  • Hersteller:SNL 532 V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL-Serien 2, 3, 5 und 6 ist für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Lageranordnungen konzipiert. Es verfügt über eine zweiteilige Konstruktion aus Gusseisen und unterstützt sowohl Durchgangswellen- als auch Wellenendmontage. Das Gehäuse ermöglicht eine maximale Lebensdauer der eingebauten Lager bei reduziertem Wartungsaufwand. Verschiedene Dichtungs- und Gehäusevarianten stehen zur Verfügung, um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Funktionen
  • Das zweiteilige Design ermöglicht eine einfache Installation und einen vereinfachten Wartungszugang
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten hohe strukturelle Festigkeit für anspruchsvolle Umgebungen
  • Unterstützt sowohl Durchgangswellen- als auch Wellenendmontage und gewährleistet so Installationsflexibilität
  • Erhältlich mit verschiedenen Dichtungsdesigns zur Minimierung von Schmierstoffaustritt
  • Kosteneffiziente Gestaltung trägt zur Senkung der gesamten Betriebsausgaben bei
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die eine robuste Lagerunterstützung erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in anspruchsvollen Verarbeitungsumgebungen
  • Kompatibel mit rotierenden Anlagen in der Fördertechnik
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'215.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'314.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
290 mm
Bauform
Stehlager
Länge
550 mm
Höhe
344 mm
Breite
114 mm
Höhe Achse
170 mm
Sockelhöhe
60 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
470 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026