Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 532

  • ERIKS:23769871
  • Hersteller:SNL 532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL 2 3 5 und 6 Serie ist für maximale Lebensdauer und minimalen Wartungsaufwand ausgelegt. Die zweiteilige Gusskonstruktion ermöglicht eine einfache Montage und unterstützt sowohl Durchgangs- als auch Wellenend-Anwendungen. Die Ausführung erlaubt effektive Lageranordnungen und eine einfache Befestigung mit zwei Schraubenlöchern für Verbindungselemente. Das Gehäuse ist für Fettschmierung geeignet und ohne integrierte Dichtungen erhältlich. Funktionen
  • Geteilte zweiteilige Bauweise vereinfacht die Installation und reduziert Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten
  • Gehäuse aus Gusseisen bieten eine robuste Unterstützung für Lager in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Die Option der Fettschmierung trägt dazu bei, die optimale Lagerleistung über lange Zeiträume aufrechtzuerhalten.
  • Mehrere Gehäusevarianten und Dichtungsoptionen gewährleisten Flexibilität für unterschiedliche betriebliche Anforderungen
  • Eine Spitzenhöhe von 170 mm ermöglicht die Aufnahme einer Vielzahl von Wellenkonfigurationen
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt mit großen rotierenden Baugruppen in Förderanlagen für die Materialhandhabung
  • Ideal zur Unterstützung von Schwerlastwellen in industriellen Getriebeinstallationen
  • Kompatibel mit Hochlast-Lagereinheiten in Bergbau- und Verarbeitungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'403.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'517.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
290 mm
Bauform
Stehlager
Länge
550 mm
Höhe
344 mm
Breite
114 mm
Höhe Achse
170 mm
Sockelhöhe
60 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
470 mm
Material Gehäuse
Grauguss
D
290 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026