CHF 844.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 913.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Außenmaß Lager | 250 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 500 mm |
Höhe | 302 mm |
Breite | 98 mm |
Höhe Achse | 150 mm |
Sockelhöhe | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 420 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
D | 250 mm |
CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026