Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 526 V

  • ERIKS:24004477
  • Hersteller:SNL 526 V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL-Baureihen 2, 3, 5 und 6 ist für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert. Es trägt Lager, um die Lebensdauer zu maximieren und den Wartungsaufwand zu minimieren. Die Ausführung aus Gusseisen und die zweiteilige Bauweise ermöglichen eine einfache Montage und zuverlässige Wellenunterstützung. Die Vielseitigkeit erlaubt verschiedene Dichtungs- und Gehäusevarianten, um anspruchsvollen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden. Funktionen
  • Das zweiteilige Gehäusedesign ermöglicht eine vereinfachte Installation und einen einfachen Lagerwechsel
  • Gusseisen bietet eine hohe strukturelle Festigkeit für anspruchsvolle Umgebungen
  • Eine Spitzenhöhe von 150 mm gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen Wellengrößen.
  • Eine Breite von 90 mm ermöglicht eine stabile und sichere Lagerpositionierung
  • Verfügbare Dichtungs- und Gehäusevarianten ermöglichen eine kosteneffiziente Anpassung für unterschiedliche Anwendungen
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt mit Hochlast-Fördersystemen in der Schüttgut-Handhabung
  • Ideal zur Unterstützung von Wellen in industriellen Lüftungsanlagen
  • Kompatibel mit großen rotierenden Maschinen in der Prozessindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 709.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 767.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
230 mm
Bauform
Stehlager
Länge
445 mm
Höhe
290 mm
Breite
90 mm
Höhe Achse
150 mm
Sockelhöhe
50 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
380 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026