Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 522-619 V

  • ERIKS:23769863
  • Hersteller:SNL 522-619 V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse gehört zur SNL 2 3 5 und 6 Serie und wird von SKF hergestellt. Es verfügt über eine zweiteilige Gusskonstruktion, die für die Durchgangswellen- oder Wellenendmontage ausgelegt ist. Die Lageraufnahmebreite von 80 mm und die Stehlager-Mittenhöhe von 125 mm ermöglichen robuste Lageranordnungen. Die Einheit verfügt über zwei Befestigungsbohrungen für eine sichere Montage und ist für Fettschmierung geeignet. Funktionen
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäuse ermöglicht eine vereinfachte Installation und einen einfachen Lagerwechsel
  • Gusseisen sorgt für strukturelle Steifigkeit und verringert betriebliche Vibrationen
  • Durchgehende Wellen- oder Wellenendmontage erhöht die Installationsflexibilität für unterschiedliche Aufbauten
  • 80 mm Lagergehäusebreite unterstützt eine stabile und präzise Lagerausrichtung
  • Die Fettschmierung minimiert die Reibung und verlängert die Wartungsintervalle der Lager
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit SKF-Lagergehäusen für schwere industrielle Anwendungen
  • Ideal zur Unterstützung rotierender Wellen in Förderanlagen
  • Kompatibel mit Anwendungen, die verkürzte Wartungsintervalle erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 415.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 449.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
200 mm
Bauform
Stehlager
Länge
410 mm
Höhe
242 mm
Breite
80 mm
Höhe Achse
125 mm
Sockelhöhe
45 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
350 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026