Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 520-617 K7

  • ERIKS:23769860
  • Hersteller:SNL 520-617 K7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse ist für den Einsatz mit den SNL-Baureihen 2, 3, 5 und 6 konzipiert. Die Ausführung aus Gusseisen bietet eine robuste Unterstützung bei Durchgangswellen- oder Wellenend-Anordnungen. Das Gehäuse ist für einen Lagersitzdurchmesser von 180 mm und eine Breite von 70 mm bei einer Mittenhöhe von 112 mm ausgelegt. Das zweiteilige Design und die Möglichkeit zur Fettschmierung ermöglichen einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Lagerbetrieb. Funktionen
  • Geteiltes zweiteiliges Gehäusedesign vereinfacht Installation und Wartung in Betriebsumgebungen
  • Das Gehäuse aus Gusseisen bietet eine robuste Unterstützung, die strukturelle Verformungen unter Belastung minimiert.
  • Die Fähigkeit zur Fettschmierung verlängert die Lebensdauer von Lagern und verringert den Bedarf an häufigen Eingriffen
  • Die große Auswahl an Dichtungs- und Gehäusevarianten bedeutet, dass maßgeschneiderte Lösungen selten erforderlich sind
  • Eine Spitzenhöhe von 112 mm ermöglicht standardisierte Montage und Ausrichtung mit kompatiblen Maschinen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit SNL 2
  • Lager der Baureihen 2 und 3
  • Wälzlager der Baureihen 5 und 6
  • Ideal zur Montage auf Durchgangswellen oder Wellenenden
  • Kompatibel mit Industrieanlagen, die Stehlagergehäuse benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
180 mm
Bauform
Stehlager
Länge
380 mm
Höhe
218 mm
Breite
70 mm
Höhe Achse
112 mm
Sockelhöhe
40 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
320 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026