SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 518-615 V

  • ERIKS:23769855
  • Hersteller:SNL 518-615 V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses Stehlagergehäuse ist für eine robuste Lagerunterstützung in industriellen Anwendungen ausgelegt. Die Ausführung aus Gusseisen bietet Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit. Die zweiteilige Bauweise ermöglicht eine einfache Montage und Wartung. Das Gehäuse ist für Lager mit einem Sitzdurchmesser von 160 mm geeignet und sorgt für eine zuverlässige Wellenausrichtung. Funktionen
  • Das zweiteilige Stehlagergehäuse-Design vereinfacht die Installation und verringert die Ausfallzeiten bei Wartungsarbeiten
  • Gehäusematerial aus Gusseisen erhöht die strukturelle Festigkeit für anspruchsvolle Betriebsumgebungen
  • Eine Mittenhöhe von 100 mm ermöglicht eine präzise Wellenausrichtung und Systemintegration
  • Eine Lageraufnahmebreite von 65 mm ermöglicht die Aufnahme verschiedener kompatibler Lagergrößen.
  • Geeignet für die Montage durch die Welle oder am Wellenende zur Unterstützung vielfältiger Montageanforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Eingesetzt mit Schwerlast-Fördersystemen für eine zuverlässige Wellenlagerung
  • Ideal für rotierende Maschinen in Fertigungs- oder Verarbeitungsanlagen
  • Kompatibel mit Industrieventilator-Baugruppen, die robuste Stehlager erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
160 mm
Bauform
Stehlager
Länge
345 mm
Höhe
194 mm
Breite
65 mm
Höhe Achse
100 mm
Sockelhöhe
35 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
290 mm
Material Gehäuse
Grauguss
D
160 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026