SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 518-615 K7

  • ERIKS:23769854
  • Hersteller:SNL 518-615 K7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL-Serien 2, 3, 5 und 6 ist für den Einsatz mit montierten SKF-Lagern konzipiert. Es unterstützt eine maximale Lagerlebensdauer und minimiert den Wartungsaufwand. Die Gussausführung bietet Festigkeit für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Flexible Befestigungsoptionen ermöglichen die Anpassung an verschiedene Wellenausführungen und Integrationsanforderungen. Funktionen
  • Geteiltes Gehäusedesign ermöglicht einen schnelleren Lagerwechsel und reduziert Ausfallzeiten
  • Gusseisen bietet eine hohe strukturelle Steifigkeit für schwere Einsätze
  • Durchgehende Welle oder Wellenendmontage ermöglicht eine flexible Installation in verschiedenen Konfigurationen
  • Die Fettschmierung trägt dazu bei, einen optimalen Betrieb und eine lange Lebensdauer von Lagern zu gewährleisten.
  • Kosteneffiziente Anordnung verringert den Bedarf an kundenspezifischen Gehäusen und optimiert die Lagerhaltung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit SKF-Lagern in Förderanlagen
  • Ideal für schwere Maschinen mit hohen Radiallasten
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Lüftungsanlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 255.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 275.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
160 mm
Bauform
Stehlager
Länge
345 mm
Höhe
194 mm
Breite
65 mm
Höhe Achse
100 mm
Sockelhöhe
35 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
290 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026