Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 517 K7

  • ERIKS:23769852
  • Hersteller:SNL 517 K7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL-Serien 2, 3, 5 und 6 ist für den Einsatz mit montierten Lagern konzipiert. Es verfügt über eine zweiteilige Gusskonstruktion, die auf Langlebigkeit und einfache Montage optimiert ist. Das Gehäuse ermöglicht sowohl Durchgangswellen- als auch Wellenendmontage und unterstützt verschiedene Dichtungsarten. Geeignet für anspruchsvolle Lageranwendungen mit verlängerten Standzeiten und reduziertem Wartungsaufwand. Funktionen
  • Das zweiteilige Gusseisendesign vereinfacht die Installation und erhöht die strukturelle Integrität
  • Eignet sich für verschiedene Dichtungsdesigns, um Schmierstoffaustritt zu minimieren und die Lebensdauer des Lagers zu verlängern
  • Optimiert für die Montage durch die Welle oder am Wellenende, um die Anwendungsflexibilität zu erhöhen
  • Unterstützt eine kosteneffiziente Lageranordnung und reduziert den gesamten Wartungsaufwand
  • Robuste Ausführung ermöglicht eine hohe Tragfähigkeit in industriellen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit geteilten Stehlagergehäusen in Schwerlastförderern
  • Ideal zur Montage von Lagern in Schüttgutumschlaganlagen
  • Kompatibel mit großen Industrieventilatoren und Lüftern
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
150 mm
Bauform
Stehlager
Länge
320 mm
Höhe
183 mm
Breite
61 mm
Höhe Achse
95 mm
Sockelhöhe
32 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026