SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 516-613 V

  • ERIKS:24004473
  • Hersteller:SNL 516-613 V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses Stehlagergehäuse der Serie SNL 516-613 ist für den Einsatz mit 140-mm-Lagersitzen ausgelegt. Die zweiteilige Konstruktion aus Gusseisen ermöglicht eine zuverlässige Unterstützung von Wellen und Lagern. Das Gehäuse eignet sich sowohl für Durchgangswellen- als auch für Wellenend-Anordnungen und verfügt über optimierte Merkmale zur Minimierung des Wartungsaufwands. Es verwendet ein Fettschmiersystem und ist für kosteneffiziente Lageranordnungen vorgesehen. Funktionen
  • Die zweiteilige Gehäuseausführung ermöglicht eine unkomplizierte Installation und einen einfacheren Lagerwechsel
  • Gusseisen bietet hohe Festigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Die Fettschmierung trägt dazu bei, die Häufigkeit von Wartungszyklen zu verringern
  • Kompatibel mit sowohl Durchgangswellen- als auch Wellenendmontage und bietet dadurch eine höhere Anwendungsflexibilität
  • Eine Zentrierhöhe von 95 mm und eine Lagersitzbreite von 58 mm gewährleisten eine präzise Ausrichtung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lageraufnahmen mit 140 mm Durchmesser in Förderanlagen
  • Ideal für Industrieventilatoren und Pumpen, die robuste Lagergehäuse benötigen
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine Zweischrauben-Lagerbockkonfiguration benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
140 mm
Bauform
Stehlager
Länge
315 mm
Höhe
177 mm
Breite
58 mm
Höhe Achse
95 mm
Sockelhöhe
32 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
260 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026