CHF 131.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Außenmaß Lager | 100 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 255 mm |
Höhe | 128 mm |
Breite | 44 mm |
Höhe Achse | 70 mm |
Sockelhöhe | 28 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 138.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026