CHF 138.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | SES |
Typ | Plummer Block Housing |
Außenmaß Lager | 100 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 255 mm |
Höhe | 128 mm |
Breite | 95 mm |
Höhe Achse | 70 mm |
Fußbreite | 70 mm |
Sockelhöhe | 28 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
D | 100 mm |
G | 95 mm |
H | 70 mm |
H1 | 128 mm |
s | M 16 |
CHF 131.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026