Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 3164

  • ERIKS:23227108
  • Hersteller:SNL 3164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'154.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'814.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL 31
Außenmaß Lager
540 mm
Bauform
Stehlager
Länge
880 mm
Höhe
631 mm
Breite
365 mm
Höhe Achse
320 mm
Fußbreite
330 mm
Sockelhöhe
115 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Gewindemaß metrisch
M36
Mittenabstand Befestigungslöcher
750 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026