CHF 3'405.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'681.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL 31 |
Außenmaß Lager | 440 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 770 mm |
Höhe | 516 mm |
Höhe Achse | 260 mm |
Sockelhöhe | 100 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 650 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026