CHF 3'024.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'269.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL 31 |
Außenmaß Lager | 370 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 640 mm |
Höhe | 434 mm |
Höhe Achse | 220 mm |
Sockelhöhe | 90 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 540 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 4'257.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'602.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026