Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 3140

  • ERIKS:23769818
  • Hersteller:SNL 3140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'895.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'130.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL 31
Außenmaß Lager
340 mm
Bauform
Stehlager
Länge
610 mm
Höhe
411 mm
Höhe Achse
210 mm
Sockelhöhe
85 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
510 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

FAG Stehlagergehäuse SNS3140-H-D

  • ERIKS:12626492
  • Manufacturer:SNS3140-H-D

CHF 3'875.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'189.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026