CHF 2'584.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'794.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL 31 |
Außenmaß Lager | 320 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 560 mm |
Höhe | 375 mm |
Höhe Achse | 190 mm |
Sockelhöhe | 80 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 480 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 3'118.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'371.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026