Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 3136

  • ERIKS:23769815
  • Hersteller:SNL 3136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'900.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'054.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL 31
Außenmaß Lager
300 mm
Bauform
Stehlager
Länge
530 mm
Höhe
353 mm
Höhe Achse
180 mm
Sockelhöhe
75 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
450 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

FAG Stehlagergehäuse SNS3136-H-D

  • ERIKS:12626488
  • Manufacturer:SNS3136-H-D

CHF 2'764.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'988.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026