CHF 1'639.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'772.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL 31 |
Außenmaß Lager | 280 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 510 mm |
Höhe | 333 mm |
Höhe Achse | 170 mm |
Sockelhöhe | 70 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 430 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 2'367.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'559.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 536.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026