SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 3040

  • ERIKS:24004467
  • Hersteller:SNL 3040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'265.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'449.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL 30
Außenmaß Lager
310 mm
Bauform
Stehlager
Länge
560 mm
Höhe
375 mm
Höhe Achse
190 mm
Sockelhöhe
80 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
480 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

FAG Stehlagergehäuse SNS3040-H-D

  • ERIKS:12626478
  • Manufacturer:080609635-0000

CHF 4'257.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'602.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026