SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 3036

  • ERIKS:12111790
  • Hersteller:SNL 3036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'297.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'402.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL 30
Außenmaß Lager
280 mm
Bauform
Stehlager
Länge
510 mm
Höhe
333 mm
Höhe Achse
170 mm
Sockelhöhe
70 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
430 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

FAG Stehlagergehäuse SNS3036-H-D

  • ERIKS:12626475
  • Manufacturer:080609520-0000

CHF 2'950.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'188.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E

  • ERIKS:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

CHF 496.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 536.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026